ハンドルネジ 脱落防止タイプ インチ ブラック
指先で回せるハンドル (ローレット加工) を採用、ドライバーを使わず、手回しだけでケースカバーの着脱が可能です。
ネジを緩めてもパネルに留まる「抜け止め構造」を採用。サイドパネル着脱時の紛失や落下を防ぎます。
PCケース内部へのネジ落下によるパーツ破損や、基板の短絡 (ショート) リスクを排除します。
ネジ脱落防止に対応したパネルなどに適合します。 [1]
強固に固定したい場合はプラス/マイナスドライバーでも締められます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※【取付確認済み】FractalDesign (North / Epoch / Define R5)、Antec P7S、MSI MAG FORGE 130A AIRFLOW、NZXT H5 Flow、Lian Li O11、Cooler Master Elite 490、CORSAIR FRAME (4000D / 5000D RS)※【取付不可確認済み】Cooler Master MasterBox CM695 (軸部が届かない)、FractalDesign Define 7 (電源取付板と内部トレイには対応)、InWin DLITEシリーズ (ネジピッチ不一致)
※ケース付属のネジと長さ/ピッチが異なる場合、締め付けが不充分になることがあります。
※三価クロムによる黒メッキ処理のため、表面にムラがある場合があります。
※製品は汎用品であり、すべての環境において動作を保証するものではありません。
その他PCパーツ の新着商品
カテゴリ















![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)