71926 つながるブロックスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089299

71926 つながるブロックスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089299
71926 つながるブロックスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089299
71926 つながるブロックスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089299
71926 つながるブロックスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089299
71926 つながるブロックスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089299

つながるブロックスタンプ71926

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種類が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
タータンチェック
注文コード
78089299
品番
71926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

タテ・ヨコ・ナナメにつながる組み合わせてかわいいスタンプ!
タテ・ヨコ・ナナメにつながるブロック型スタンプです。ブロック同士をつなげれば、等間隔できれいにポンポン押せるので、デコやラインアートにぴったり!ヨコやタテ、ナナメにつなげて、連続模様やオリジナルアートが手軽に作れます。ブロック型なので、好きな色・好きなデザインを組み合わせて無限にアレンジが楽しめます。ブロックの色を組み合わせて、自分だけの推しカラーにカスタマイズするのもおすすめです。

用途
プレゼント・ギフト・ハンドメイドに。
種類
タータンチェック
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PE樹脂系ラバー
寸法(mm)
20×42×20
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする