KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039

KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039
KCF1861W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095039

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78095039
品番
KCF1861W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍
DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載
3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)
高さ調節可能(535~665mm)
入/切タイマー(1・2・4・6時間)
リモコン付属

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)
幅(mm)
260
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
665、535~665
奥行(mm)
280
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
33
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:10段階調節
左右首振
約90・180・360(自動)
上下首振
約0-85・45-85(自動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする