KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285

KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285
KCF1561C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095285

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78095285
品番
KCF1561C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載
DCモーター採用、風量12段階調節
3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
リモコン付属
おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)
215
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
300
奥行(mm)
210
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
35
コード長さ(m)
電源:約1.6
機能
風量調節:12段階調節
左右首振
60/90/120
上下首振
0-90、45-90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする