曜日別特売
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996

L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996
L415A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 78094996

4ローラーラミネーターL415A3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78094996
品番
L415A3
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

<A3対応>最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。

用途
掲示物 POP ラミネート加工
付属品
取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー
厚さ(mm)
【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)
質量(kg)
2.1
コード長さ(m)
1.5
対応
【フィルム】75~150μm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
492×120(リアトレー使用時250)×105
ウォームアップ時間
130秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(フィルムの厚さ含む)
ラミネート速度(mm/秒)
約4.5~7
ローラー数
4
用紙サイズ
A3
取扱説明書:(3.18MB)
注意
※ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする