曜日別特売

ものほしスタンドコスモス

ものほしスタンドコスモス - 積水樹脂商事ものほしスタンドコスモス - 積水樹脂商事ものほしスタンドコスモス - 積水樹脂商事ものほしスタンドコスモス - 積水樹脂商事ものほしスタンドコスモス - 積水樹脂商事ものほしスタンドコスモス - 積水樹脂商事

省スペースで多量に干せる3段パラソルタイプの物干しスタンドです。ピンチハンガー4本(ピン16個付き)・タオルハンガー16本+12本。タオルハンガーはクリップ付き、余裕をもって干せる長さ35cmサイズです。上段のピンチハンガーは着脱式で取り外して使えます。折りたたんで約15cm幅にコンパクト収納できます。

用途
室内干し 物干し 洗濯用品
質量(kg)
約1.8
寸法(cm)
使用:約82×82×180
収納時寸法(cm)
約15×15×203
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095861C-300W
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする