リアル人工芝 ガーデンフィールド GF-400 182cm×15m

リアル人工芝 ガーデンフィールド GF-400 182cm×15m - 大島屋

天然芝のような風合いの人工芝です。

用途
歩行量が多い場所への人工芝に。
屋外の休憩場所に。
仕様
重歩行用 屋外使用可能
トラスコ品番
681-6253
材質
ポリエチレン59% ポリプロピレン41%
厚さ(mm)
42
短辺(mm)
1820
寸法(m)
長辺15
防炎認定の有無
防炎性能試験合格品
内容量
1本
注意
※表示部およびバッテリー収納部を踏んだり車輪で通過しないようご注意下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07624186GF-400
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする