全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化

全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 - YAMAZEN(山善)

高密度!全面透水仕様で水はけ抜群。簡単設置のリアル人工芝。芝丈35mmで底付き感がなく、天然芝に近い質感。高密度!52万9200本/平方メートルでふかふか快適。
復元性が高く、へたりにくい。ズレ防止の固定用U字ピン付き。緑色のU字ピンなので固定しても目立ちにくい。
排水穴ではなく、裏面全体から浸水・排水させる全面透水タイプ。水はけを追求した特殊仕様。4色のパイルを組み合わせることで、天然芝のような自然なグラデーションと質感を再現。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます。

用途
リアル人工芝 ふかふか 幅1m~2m 奥行2m~20m U字ピン付属 ロール 芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 ドッグラン 屋上 庭
材質
表面:ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)、基布:ポリプロピレン(PP)+不織布、裏面:Aqua Flush(黒)全面透水、U字ピン:スチール
内容量
1ロール
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07617518YAB5G-35120P(GR)U字ピン40本24.81×20100×2000×3.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
代引不可
07617527YAB5G-3512P(GR)U字ピン6本2.51×2100×200×3.5
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
代引不可
07617552YAB5G-3515P(GR)U字ピン12本6.21×5100×500×3.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
代引不可
07617561YAB5G-35210P(GR)U字ピン40本24.82×10200×1000×3.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07617570YAB5G-3525P(GR)U字ピン24本12.52×5200×500×3.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
代引不可
07617579YAB5G-35110P(GR)U字ピン24本12.51×10100×1000×3.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする