ソーラー 外壁・フェンスライト S-C1200L
周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯する便利な常夜灯です。
ソーラー充電不足でもライトが切れないようライトの明るさを自動で調整します。
ブロック塀にはクランプで挟むだけ。
フェンスにはプレートで固定するだけ。
短時間で簡単に取り付けすることができます。
- トラスコ品番
- 720-3885
- 幅(mm)
- 313
- 高さ(mm)
- 100
- 奥行(mm)
- 89
- 電球
- 0.6W/全光束70ルーメン(白色)/全光束60ルーメン(電球色)/LED設計寿命約4万時間
- ボタン仕様
- 電源ボタン(点灯切替):OFF/暖色灯/白色灯
- 内容量
- 1個
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ
























