アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」

アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 - アルミスアイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 - アルミスアイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 - アルミスアイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 - アルミス

きらめく、アイキューブ型ソーラーライト。
設置は、スイッチを入れて置くだけ。
日中、直射日光で蓄電し、夜間暗くなると自動点灯します。

用途
お庭や玄関に置いて、透明感のあるムーディな装飾に。
質量(g)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×55
防塵防水性能
IP44
明るさ(Lm)
10
LED使用数(個)
4
点灯時間(時間)
6~8 ※気候や設置環境により異なります。
内容量
1箱(4個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07616739GSL-IQ
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする