UpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡

UpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡 - セレストロン

UpClose G2 双眼鏡で、スポーツ観戦の熱狂、旅先で出会う絶景、ハイキングでの新しい発見を。
UpClose G2シリーズは、あらゆるアウトドア・アドベンチャーを間近で楽しむために生まれた、コストパフォーマンスに優れた万能モデルです。特に「UpClose G2 8x21」は、手のひらに収まる超コンパクトサイズ。ポケットやバッグに忍ばせておけば、美しい鳥を見つけたとき、スタジアムで決定的瞬間が訪れたとき、いつでも瞬時に遠くの世界を引き寄せることができます。
・あらゆるシーンに持ち運びやすい高品質な日常使用双眼鏡。
・光透過率を高めるマルチコーティングにより、明るくシャープで、コントラストの効いた鮮明な視界を実現しました。
・耐久性に優れたアルミニウム製の本体をラバーアーマーで覆い、タフな使用環境や水濡れにも対応します。
・人間工学に基づいた指掛かりを設けており、濡れた手でも滑りにくく、しっかりとホールドできます。
・持ち運びに便利なソフトキャリングケースと、首への負担を軽減するネックストラップが付属します。

仕様
生活防水
付属品
キャリングケース、レンズクロス、取扱説明書
質量(g)
(約)227
倍率(倍)
8
視界
129m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
21
サイズ(mm)
69×51×91
明るさ
6.76
距離
(約)3m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
2.6
アイレリーフ(mm)
11
実視界(°)
7.4
内容量
1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095958CE-BBUC-71230
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする