UpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡

UpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンUpClose G2 20x50 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロン

日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。
倍率20倍、対物レンズ径50mmのポロプリズム双眼鏡です。
【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】
UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。
【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】
レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。
【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】
UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。

仕様
生活防水、三脚取付対応
付属品
キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書
質量(g)
(約)794
倍率(倍)
20
視界
56m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
50
サイズ(mm)
185×81×160
明るさ
6.25
距離
(約)13m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
7
実視界(°)
3.2
内容量
1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095976CE-BBUC-71258
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする