空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全31種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78099528E9208+SK23011ブルー3L1285427
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099625E9208+SK23011ブルーM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099659E9208+SK23011ブルーLL1245227
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099668E9208+SK23011オリーブL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099729E9208+SK23011ブルーS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099930E9208+SK23011ブルー6L1486229
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100027E9208+SK23011ストーンS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100097E9208+SK23011ブルーL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100131E9208+SK23011オリーブM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100149E9208+SK23011オリーブL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100167E9208+SK23011ストーンS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100228E9208+SK23011ブルーS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100246E9208+SK23011ブルーL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100325E9208+SK23011ブルー5L1406028
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100377E9208+SK23011ブルー5L1406028
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100386E9208+SK23011ストーンL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100411E9208+SK23011ストーンM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100490E9208+SK23011ブルーS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100526E9208+SK23011ブルー6L1486229
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100569E9208+SK23011ブルー4L1325628
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100605E9208+SK23011ブルーM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100700E9208+SK23011オリーブM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100831E9208+SK23011ブルーLL1245227
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100885E9208+SK23011ストーンL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100937E9208+SK23011オリーブS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101041E9208+SK23011ブルー4L1325628
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101181E9208+SK23011ブルー3L1285427
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101190E9208+SK23011オリーブS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101269E9208+SK23011ストーンM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101296E9208+SK23011ブルーL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101357E9208+SK23011ブルーM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする