E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027

両脇ポケット

E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027
E9208+SK23011 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78100027

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は胸囲など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
112
注文コード
78100027
品番
E9208+SK23011
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
ストーン
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
ファン
レッド
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする