曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全17種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78099537E9208+SK23021ブルー4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099686E9208+SK23021オリーブM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099738E9208+SK23021ストーンS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099756E9208+SK23021ブルーM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099896E9208+SK23021ブルーS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100185E9208+SK23021ブルーM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100210E9208+SK23021ブルーLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100255E9208+SK23021ストーンM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100587E9208+SK23021ブルーL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100639E9208+SK23021ブルー5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100648E9208+SK23021オリーブL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100955E9208+SK23021ブルーS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101086E9208+SK23021オリーブS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101147E9208+SK23021ストーンL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101208E9208+SK23021ブルーL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101235E9208+SK23021ブルー6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101305E9208+SK23021ブルー3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする