曜日別特売
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896

両脇ポケット

E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896
E9208+SK23021 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 Asahicho(旭蝶繊維) 78099896

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
胸囲(cm)
112
注文コード
78099896
品番
E9208+SK23021
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
ファン
グレー
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする