曜日別特売

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全26種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780981809205+SK23011ネイビーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982079205+SK23011グレーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982169205+SK23011グレーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982259205+SK23011ネイビーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982779205+SK23011ブルーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780982869205+SK23011ブルー4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983659205+SK23011ブルー3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780983999205+SK23011ネイビーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984519205+SK23011ブルー5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984699205+SK23011ブルー7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780984969205+SK23011ブルー4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985489205+SK23011ブルーLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780985579205+SK23011ブルーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986189205+SK23011ブルーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986369205+SK23011ブルー6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986619205+SK23011ブルー5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780986799205+SK23011ブルー6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987679205+SK23011ブルーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780987859205+SK23011ブルーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988199205+SK23011ブルー7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988289205+SK23011ブルー3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988469205+SK23011ネイビーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988719205+SK23011ブルーLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780988809205+SK23011グレーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989169205+SK23011ブルーL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
780989419205+SK23011グレーM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする