曜日別特売
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496

バックスタイル

9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496
9205+SK23011 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78098496

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は胸囲など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
132
注文コード
78098496
品番
9205+SK23011
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
ファン
レッド
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする