曜日別特売

ネコの手 水切りワイパー45cm

ネコの手 水切りワイパー45cm - 早川工業

ネコの手 水切りワイパー 45cm
ゴムの厚さ約10ミリ、水洗いした玄関や床面をスッキリ水切りします
柄の長さ約137cm、柄の太さ約2.5cm

用途水切り材質コーテイングパイプ、鉄、合成ゴム寸法(mm)約W460×約D70×約H1370(柄の直径25)質量(g)約780内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101768121157
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする