アルボースオートディスペンサー用泡ボトル 500ml

アルボースオートディスペンサー用泡ボトル  500ml - アルボース

アルボース オートディスペンサー用のボトルです

TGK品番
1-1459-1301
材質
ポリエチレン
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×61×193
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81380936-
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする