THB395E-2P パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業 78101969

 

THB395E-2P パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業 78101969
THB395E-2P パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業 78101969
THB395E-2P パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業 78101969
THB395E-2P パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業 78101969

パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78101969
品番
THB395E-2P
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
色
ブラック/グリーン
質量(g)
10
極数
2P
外形寸法(mm)
【コネクタ】Φ14×55.5
定格電圧
500V AC
定格電流(A)
10
適合電線(mm2)
0.25~1.5(より線)
保護等級
IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)
適合ケーブル
Φ5.4~7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする