曜日別特売

hook はさんでつけるスリムシェルフ

hook はさんでつけるスリムシェルフ - 清水産業hook はさんでつけるスリムシェルフ - 清水産業hook はさんでつけるスリムシェルフ - 清水産業

挟んでつけるシリーズ。
神棚がないご家庭でも3枚の神札と破魔矢を祀ることができます。
かもいやドア枠に取り付ければ目線より高い位置に祀れます。
推し活グッズのレイアウト台としてもご使用いただけます。
壁を傷つけない、穴を開けない簡単取り付け構造。ネジが見えないカバー設計とコンパクトさ、インテリアに溶け込む色合いでお部屋にも馴染みます。

用途
神棚 棚 飾り棚
材質
ABS樹脂・天然ゴム・スチール
質量(g)
125
耐荷重(kg)
6
寸法(cm)
25×5.5×8.8
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7810553918861
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする