曜日別特売
18861 hook はさんでつけるスリムシェルフ 清水産業 78105539

 

18861 hook はさんでつけるスリムシェルフ 清水産業 78105539
18861 hook はさんでつけるスリムシェルフ 清水産業 78105539
18861 hook はさんでつけるスリムシェルフ 清水産業 78105539

hook はさんでつけるスリムシェルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78105539
品番
18861
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

挟んでつけるシリーズ。
神棚がないご家庭でも3枚の神札と破魔矢を祀ることができます。
かもいやドア枠に取り付ければ目線より高い位置に祀れます。
推し活グッズのレイアウト台としてもご使用いただけます。
壁を傷つけない、穴を開けない簡単取り付け構造。ネジが見えないカバー設計とコンパクトさ、インテリアに溶け込む色合いでお部屋にも馴染みます。

用途
神棚 棚 飾り棚
材質
ABS樹脂・天然ゴム・スチール
質量(g)
125
耐荷重(kg)
6
寸法(cm)
25×5.5×8.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする