曜日別特売

hookはさんでつけるポールホルダー

hookはさんでつけるポールホルダー - 清水産業hookはさんでつけるポールホルダー - 清水産業hookはさんでつけるポールホルダー - 清水産業hookはさんでつけるポールホルダー - 清水産業hookはさんでつけるポールホルダー - 清水産業

挟んでつけるシリーズ。
突っ張り棒や物干し竿を設置すれば洋服を掛けて収納でき、雨天時、スペースが足りない時の物干しに便利です。
ホルダーパーツは360度回転するのでお部屋の角を使った干し方も可能です。
壁を傷つけない、穴を開けない簡単取り付け構造。ネジが見えないカバー設計とコンパクトさ、インテリアに溶け込む色合いでお部屋にも馴染みます。

用途
室内干し 物干し 洗濯用品
材質
ABS樹脂・天然ゴム・スチール
質量(g)
約50
耐荷重(kg)
約6(2個使用時)
寸法(cm)
約4×6×10.5
内容量
1セット(2個)
注意
※ホルダーパーツの幅は直径35mm以下の物干し竿に対応しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7810560018860
¥980
¥899
¥989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする