曜日別特売
18860 hookはさんでつけるポールホルダー 清水産業 78105600

 

18860 hookはさんでつけるポールホルダー 清水産業 78105600
18860 hookはさんでつけるポールホルダー 清水産業 78105600
18860 hookはさんでつけるポールホルダー 清水産業 78105600
18860 hookはさんでつけるポールホルダー 清水産業 78105600
18860 hookはさんでつけるポールホルダー 清水産業 78105600

hookはさんでつけるポールホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
78105600
品番
18860
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

挟んでつけるシリーズ。
突っ張り棒や物干し竿を設置すれば洋服を掛けて収納でき、雨天時、スペースが足りない時の物干しに便利です。
ホルダーパーツは360度回転するのでお部屋の角を使った干し方も可能です。
壁を傷つけない、穴を開けない簡単取り付け構造。ネジが見えないカバー設計とコンパクトさ、インテリアに溶け込む色合いでお部屋にも馴染みます。

用途
室内干し 物干し 洗濯用品
材質
ABS樹脂・天然ゴム・スチール
質量(g)
約50
耐荷重(kg)
約6(2個使用時)
寸法(cm)
約4×6×10.5
注意
※ホルダーパーツの幅は直径35mm以下の物干し竿に対応しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする