アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one
腰への負担を約25%軽減する「タスケル plus one」に保冷剤を追加し、暑い季節の作業を快適にサポートします。
背面ポケットに保冷剤を入れることで、背中をひんやり冷やしながら作業できます。
ストレッチ素材を採用し、体にフィットして動きを妨げにくい設計です。
メッシュ生地で通気性がよく、ムレを軽減します。
保冷剤は取り外し可能で、ベストは洗濯ネット使用で洗濯できます。
- 用途
- 体温上昇の抑制に。
暑熱環境での冷却対策用。
腰痛作業時の負担軽減用。
- 付属品
- 保冷剤×1個
- 仕様
- 保冷剤用ポケット付き
- 材質
- ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチール
- タイプ
- 男女兼用
- 内容量
- 1着
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ















