414095 アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one 日本緑十字社 78108996

414095 アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one 日本緑十字社 78108996
414095 アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one 日本緑十字社 78108996
414095 アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one 日本緑十字社 78108996
414095 アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one 日本緑十字社 78108996

アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード78108996品番414095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

腰への負担を約25%軽減する「タスケル plus one」に保冷剤を追加し、暑い季節の作業を快適にサポートします。
背面ポケットに保冷剤を入れることで、背中をひんやり冷やしながら作業できます。
ストレッチ素材を採用し、体にフィットして動きを妨げにくい設計です。
メッシュ生地で通気性がよく、ムレを軽減します。
保冷剤は取り外し可能で、ベストは洗濯ネット使用で洗濯できます。

用途
体温上昇の抑制に。
暑熱環境での冷却対策用。
腰痛作業時の負担軽減用。
トラスコ品番
734-7908
サイズ
M
付属品
保冷剤×1個
仕様
保冷剤用ポケット付き
材質
ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチール
タイプ
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする