もりや産業
エコバンド
ドラム缶やプラスチックコンテナ、ダンボールなどを簡易的に固定する荷崩れ防止ベルトです。
用途
倉庫内移動・保管
材質
ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)
色
(ラインカラー)黄
規格
11型パレット用以上(黄ライン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×5500
対応外周(cm)
465~535
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78109127
HB-L
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません