※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78109127
品番
HB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドラム缶やプラスチックコンテナ、ダンボールなどを簡易的に固定する荷崩れ防止ベルトです。
用途
倉庫内移動・保管
材質
ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)
色
(ラインカラー)黄
規格
11型パレット用以上(黄ライン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×5500
対応外周(cm)
465~535
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません