※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
黒
注文コード
78109258
品番
CT-NT50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
自在に伸縮する特殊ネットは様々な荷姿に適しております。
オリジナルフックを引っ掛けるだけで固定できる荷崩れ防止ネットです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
黒
規格
4・6輪カート用
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1000
材質
本体伸縮ネット:ポリエステル90%、ポリウレタン10% / 樹脂フック:プラスチック
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません