エコバンド
簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンドです。
- 用途
- 輸送・倉庫内移動・保管
- 材質
- 本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
- 規格
- カゴ車用
- 間口(cm)
- 【対応外周】80~110
- 内容量
- 1枚
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ




























