曜日別特売
RB-65FB エコバンド もりや産業 78110001

※サンプル画像

RB-65FB エコバンド もりや産業 78110001
RB-65FB エコバンド もりや産業 78110001

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
78110001
品番
RB-65FB
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×1100
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
規格
カゴ車用
間口(cm)
【対応外周】80~110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする