曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

適度な締め付け効果で軽量物や外装の弱い荷姿に適したスリット型荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109188SL-M45Gブルー11型パレット用450×4550390~440
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109197SL-L45Gブルー11型パレット用以上450×5200455~505
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109276SL-M65Gブルー11型パレット用650×4550390~440
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109285SL-S65Gブルービールパレット用650×4200355~405
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109346SL-M65Gオリーブ11型パレット用650×4550390~440
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109468SL-S65Gオリーブビールパレット用650×4200355~405
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109477SL-L45Gオリーブ11型パレット用以上450×5200455~505
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109791SL-M45Gオリーブ11型パレット用450×4550390~440
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109897SL-S45Gブルービールパレット用450×4200355~405
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109958SL-S45Gオリーブビールパレット用450×4200355~405
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109976SL-L65Gオリーブ11型パレット用以上650×5200455~505
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109985SL-L65Gブルー11型パレット用以上650×5200455~505
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする