曜日別特売
SL-S65G エコバンド もりや産業 78109285

※サンプル画像

SL-S65G エコバンド もりや産業 78109285
SL-S65G エコバンド もりや産業 78109285

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
78109285
品番
SL-S65G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

適度な締め付け効果で軽量物や外装の弱い荷姿に適したスリット型荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
ブルー
規格
ビールパレット用
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×4200
対応外周(cm)
355~405
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする