曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

ORシリーズの伸縮ネット併用仕様です。
NT-110(伸縮ネット)を本体のベルトに取付固定しています。
複雑な型の荷姿にも対応ができる荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス) / その他2:NT-110(伸縮ネット)
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109145OR-S45GN+NT-110オリーブビールパレット用450×4200330~405
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109441OR-S65GN+NT-110オリーブビールパレット用650×4200330~405
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109450OR-L45GN+NT-110ブルー11型パレット用以上450×5200430~505
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109459OR-M45GN+NT-110ブルー11型パレット用450×4600370~445
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109538OR-L45GN+NT-110オリーブ11型パレット用以上450×5200430~505
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109581OR-M45GN+NT-110オリーブ11型パレット用450×4600370~445
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109608OR-S65GN+NT-110ブルービールパレット用650×4200330~405
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109678OR-M65GN+NT-110ブルー11型パレット用650×4600370~445
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109739OR-L65GN+NT-110オリーブ11型パレット用以上650×5200430~505
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109818OR-S45GN+NT-110ブルービールパレット用450×4200330~405
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109879OR-L65GN+NT-110ブルー11型パレット用以上650×5200430~505
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109888OR-M65GN+NT-110オリーブ11型パレット用650×4600370~445
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする