曜日別特売
OR-S45GN+NT-110 エコバンド もりや産業 78109818

※サンプル画像

OR-S45GN+NT-110 エコバンド もりや産業 78109818
OR-S45GN+NT-110 エコバンド もりや産業 78109818

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
色
ブルー
注文コード
78109818
品番
OR-S45GN+NT-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ORシリーズの伸縮ネット併用仕様です。
NT-110(伸縮ネット)を本体のベルトに取付固定しています。
複雑な型の荷姿にも対応ができる荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
ブルー
規格
ビールパレット用
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×4200
対応外周(cm)
330~405
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス) / その他2:NT-110(伸縮ネット)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする