曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

物流センターから各店舗への輸送時に適した案内板が見える最も人気のあるカート向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109109CT-B45W-6ブルー6輪カート用450×3500300~335
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109547CT-B65T-6オリーブ6輪カート用650×3500300~335
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109696CT-B45W-4ブルー4輪カート用450×3200270~305
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109730CT-B45W-4オリーブ4輪カート用450×3200270~305
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109915CT-B65T-6ブルー6輪カート用650×3500300~335
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109931CT-B65T-4オリーブ4輪カート用650×3200270~305
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109949CT-B45W-6オリーブ6輪カート用450×3500300~335
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78110010CT-B65T-4ブルー4輪カート用650×3200270~305
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする