CT-B65T-4 エコバンド もりや産業 78109931

※サンプル画像

CT-B65T-4 エコバンド もりや産業 78109931
CT-B65T-4 エコバンド もりや産業 78109931

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
オリーブ
注文コード
78109931
品番
CT-B65T-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

物流センターから各店舗への輸送時に適した案内板が見える最も人気のあるカート向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
オリーブ
規格
4輪カート用
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×3200
対応外周(cm)
270~305
材質
本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする