強力マグホルダーPRO
耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。
実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!
磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。
最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。
ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。
細いベルトでもガタつかないアジャスター装備
マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。
- 材質
- ネオジム磁石
- 直径(Φmm)
- マグネット部:65
- 適合ベルト幅(mm)
- 50
- 最大荷重(kg)
- 10
- 内容量
- 1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ

















![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)



![EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品] EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359918-261116-04.jpg)











