曜日別特売
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567

商品単体画像

EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567
EMH-65 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 78115567

強力マグホルダーPRO

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
78115567
品番
EMH-65
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。
実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!
磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。
最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。
ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。
細いベルトでもガタつかないアジャスター装備
マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。

材質
ネオジム磁石
直径(Φmm)
マグネット部:65
適合ベルト幅(mm)
50
最大荷重(kg)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする