GIVI EASY05 タンクロック

GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI EASY05 タンクロック - GIVI(ジビ)

傾斜のあるタンク形状に対応したタンクバッグ。
日常使用からバイクツーリングまで幅広く使える設計で、磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに触れにくく車体への傷つきを抑えます。
専用アタッチメントにより確実な固定と簡単な取り外しが可能。
2か所の位置調整に対応し、幅広い車種に装着できます。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
傾斜のあるタンク形状のアドベンチャーバイクなどに対応した設計
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
付属品
レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
容量(L)
12
最大積載量(kg)
2
本体質量(kg)
0.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
底部/330×270×200
内容量
1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0299687068749
¥27,000
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする