曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134275E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラック5L1406028
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134370E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラックS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134379E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486229
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134440E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラック3L1285427
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134835E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラック6L1486229
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135000E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラック5L1406028
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135167E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラックL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135246E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラック3L1285427
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135490E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラック6L1486229
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135630E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325628
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135666E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラックM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136050E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラック4L1325628
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136120E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラック4L1325628
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136260E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285427
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136847E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラックL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137021E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137091E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラックM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137310E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137328E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138010E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラック3L1285427
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138037E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラックLL1245227
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138238E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラックL1205026
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138561E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラック5L1406028
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138570E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラック4L1325628
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138938E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラックM1164825
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138965E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラック6L1486229
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139105E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406028
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139227E9208+SK23012ストーン、ファン:ブラックLL1245227
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139979E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラックLL1245227
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140128E9208+SK23012ブルー、ファン:ブラックS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140146E9208+SK23012ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245227
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140426E9208+SK23012オリーブ、ファン:ブラックS1124624
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする