曜日別特売
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050

左袖ペン差し付

E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050
E9208+SK23012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78136050

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23012 ロングケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
色ストーン、ファン:ブラック
内容量1セット注文コード78136050品番E9208+SK23012
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23012とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
ストーン、ファン:ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
仕様
3 ストーン/4L/12 ブラック/F ロングケーブル,3ストーン4L12BK/Fロング
着丈(cm)
72
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする