曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23022とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134196E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラックL1205026
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134668E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラックS1124624
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134930E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラックLL1245227
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134957E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラック3L1285427
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135980E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラックM1164825
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136007E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックS1124624
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136016E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラック4L1325628
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136427E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラックS1124624
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136549E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラックLL1245227
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136698E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラック5L1406028
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136996E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラックL1205026
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137127E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラック6L1486229
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137197E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラック5L1406028
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137495E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245227
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137617E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックL1205026
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137800E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラックLL1245227
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138360E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325628
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139017E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラック4L1325628
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139200E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラック6L1486229
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139620E9208+SK23022ストーン、ファン:ブラック6L1486229
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139647E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラックM1164825
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139717E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックM1164825
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139945E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラックS1124624
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139988E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラック3L1285427
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140155E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラックM1164825
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140198E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406028
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140268E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486229
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140329E9208+SK23022オリーブ、ファン:ブラックL1205026
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140451E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラック5L1406028
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140645E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラック3L1285427
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140837E9208+SK23022ブルー、ファン:ブラック4L1325628
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141205E9208+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285427
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする