左袖ペン差し付
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23022 ロングケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
S
LL
3L
M
4L
5L
6L
色
ブルー、ファン:ブラック
ブルー、ファン:ブラック
ストーン、ファン:ブラック
ダークネイビー、ファン:ブラック
オリーブ、ファン:ブラック
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78134196
品番
E9208+SK23022
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23022とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
仕様
5 ブルー/L/12 ブラック/F ロングケーブル,5ブルーL12BK/Fロング
色
ブルー、ファン:ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
68
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。