曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25012とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134300E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラックM1164825
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134336E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラックM1164825
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134406E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラック4L1325628
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134711E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラック4L1325628
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134966E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406028
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135036E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285427
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135386E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラックS1124624
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135447E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックS1124624
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135718E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラックM1164825
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136111E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラック6L1486229
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136305E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラック3L1285427
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136558E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラックLL1245227
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136820E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラック3L1285427
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136935E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラックL1205026
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137145E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325628
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137206E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックM1164825
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137441E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラック5L1406028
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138396E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245227
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138439E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486229
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138457E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラックL1205026
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138500E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラック5L1406028
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138606E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラックLL1245227
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138789E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラック3L1285427
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139096E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラックLL1245227
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139498E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラック6L1486229
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139690E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラックL1205026
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140259E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラックS1124624
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140636E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラック4L1325628
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140880E9208+SK25012ブルー、ファン:ブラック6L1486229
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141056E9208+SK25012ストーン、ファン:ブラックS1124624
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141081E9208+SK25012ダークネイビー、ファン:ブラックL1205026
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141135E9208+SK25012オリーブ、ファン:ブラック5L1406028
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする