曜日別特売
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300

左袖ペン差し付

E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300
E9208+SK25012 空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78134300

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25012 ロングケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
色オリーブ、ファン:ブラック
内容量1セット注文コード78134300品番E9208+SK25012
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25012とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
オリーブ、ファン:ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
仕様
4 オリーブ/M/12 ブラック/F ロングケーブル,4オリーブM12BK/Fロング
着丈(cm)
66
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする