曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78135140E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルー6L1486262
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135307E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルー4L1325661
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135551E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルー3L1285460
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135840E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルーS1124654
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136391E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルーS1124654
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136461E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー4L1325661
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136899E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルーM1164856
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136917E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー5L1406061
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136969E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルー6L1486262
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137057E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルーM1164856
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137407E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルーLL1245260
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137861E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルーL1205058
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138920E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルーS1124654
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139060E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー3L1285460
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139340E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルーL1205058
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139437E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルー4L1325661
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139480E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーS1124654
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139656E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーL1205058
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139805E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルー3L1285460
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139936E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルーM1164856
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140225E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルー3L1285460
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140347E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーLL1245260
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140381E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルー6L1486262
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140505E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルー5L1406061
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140530E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルーLL1245260
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140591E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルーLL1245260
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140697E9209+SKSP01オリーブ、ファン:ブラック×ブルー5L1406061
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140758E9209+SKSP01ストーン、ファン:ブラック×ブルー5L1406061
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140986E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー6L1486262
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141108E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルー4L1325661
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141178E9209+SKSP01ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルーL1205058
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141187E9209+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーM1164856
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする