曜日別特売
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969

両脇ポケット

E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969
E9209+SKSP01 空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78136969

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルー
サイズ6L
内容量1セット注文コード78136969品番E9209+SKSP01
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
ダークネイビー、ファン:ブラック×ブルー
サイズ
6L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
62
仕様
7 ダークネイビー/6L/5 ブラック×ブルー/F,7DNV/6L5BK/ブルーF
着丈(cm)
76
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする