曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781294889210+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781295769210+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781298909210+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781301189210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781301459210+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781303899210+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781305479210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781305819210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781307399210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781307489210+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781310899210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781315799210+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781316319210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781316409210+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781317899210+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781324109210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781324199210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781324989210+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781325169210+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781326389210+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781327179210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781331379210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781331719210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781335489210+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする